詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HC-18

品名 : 102x102mm 義星丁番(SUS304/GB)

仕様

全長(mm) 102 幅(mm) 102
厚み(mm) 2.0 穴径(mm) 5.5
穴数 8 材質 ステンレス(SUS304)
付属ねじ 皿木ねじ 3.5×25
銅古美仕上げ
皿木ねじ付
追加説明
カタログ価格

2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1339ページ
バリエーション一覧
EA951HC-17 102x 89mm 義星丁番(SUS304/GB)
EA951HC-18 102x102mm 義星丁番(SUS304/GB)
EA951HC-19 127x102mm 義星丁番(SUS304/GB)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:102 L1:102 P:27 W:10 W1:20.5\nW2:10 D:φ11 D1:φ7 t:2.0

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top