品番 : EA951HC-19
品名 : 127x102mm 義星丁番(SUS304/GB)
仕様
全長(mm) | 127 | 幅(mm) | 102 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 2.5 | 穴径(mm) | 5.5 |
穴数 | 8 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
付属ねじ | 皿木ねじ 3.8×25 | ||
銅古美仕上げ | |||
皿木ねじ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/07/15 14:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1388ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951HC-17 102x 89mm 義星丁番(SUS304/GB) |
EA951HC-18 102x102mm 義星丁番(SUS304/GB) |
EA951HC-19 127x102mm 義星丁番(SUS304/GB) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)