詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HD-42

品名 : 64x 63 mm 溶接丁番(鋼板)

仕様

全長(mm) 64 幅(mm) 63
厚み(mm) 3.0 材質 鋼板
生地ミガキ仕上げ
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

390 (税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2025/12/15 19:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1392ページ
バリエーション一覧
EA951HD-41 51x 51 mm 溶接丁番(鋼板)
EA951HD-42 64x 63 mm 溶接丁番(鋼板)
EA951HD-43 76x 75 mm 溶接丁番(鋼板)
EA951HD-44 89x 87 mm 溶接丁番(鋼板)
EA951HD-45 102x 99 mm 溶接丁番(鋼板)
EA951HD-46 127x122.5mm 溶接丁番(鋼板)
EA951HD-47 153x149.5mm 溶接丁番(鋼板)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:64 B:63 C:3.0 G:φ13 H:6.6

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top