品番 : EA951HD-44
品名 : 89x 87 mm 溶接丁番(鋼板)
仕様
| 全長(mm) | 89 | 幅(mm) | 87 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 3.7 | 材質 | 鋼板 |
| 生地ミガキ仕上げ | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/02/15 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1342ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
