品番 : EA951KB-11
品名 : 22-43mm 取替用ドアノブ(鍵付)
仕様
| ドア厚 | 22~43mm | ノブ(握玉)部主要材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| サイズ | ノブ径:φ50mm、出幅:65mm、丸座径:φ65mm | 内部部品 | 鉄・亜鉛ダイカスト・真鍮など |
| 重量 | 500g | 付属品 | ディンプルキー×5本、φ77mmエスカッション |
| 防犯・空き巣対策に | |||
| 鍵違い数は2億5千万通りの編成が可能です。 | |||
| 同一キーにも対応可能です。 | |||
| 1スピンドル・2スピンドル兼用タイプ | |||
| 既設の錠ケースを利用してドアノブの取替・交換 | |||
| インテグラル錠が適用対象です。 | |||
| 水平方向だけでなく上部にもピンを配列 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1321ページ | ||||
