品番 : EA951KB-21
品名 : 25-40mm 取替用レバーハンドル(1スピンドル型)
仕様
| ドア厚 | 25~40mm | 適応タイプ | 1スピンドルタイプ |
|---|---|---|---|
| 取付ビスピッチ | 44mm(水平方向) | サイズ | ハンドル長:123mm、出幅:59.9mm、丸座径:φ65mm |
| 重量 | 約775g | 材質 | ノブ:アルミダイカスト |
| 付属品 | ディンプルキー(5本)、シール、φ77mmエスカッション | ||
| インテグラル錠 | |||
| 既設の錠ケースを利用してドアノブからレバーハンドルへの取替・交換用 | |||
| インテグラル錠が適用対象です。 | |||
| 付属の蓄光シールを貼れば、夜間でもキー差込口がわかりやすくなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/19 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951KB-21 25-40mm 取替用レバーハンドル(1スピンドル型) |
| EA951KB-22 25-40mm 取替用レバーハンドル(2スピンドル型) |
