詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KB-22

品名 : 25-40mm 取替用レバーハンドル(2スピンドル型)

仕様

ドア厚 25~40mm 適応タイプ 2スピンドルタイプ
取付ビスピッチ 44mm(水平方向) サイズ ハンドル長:123mm、出幅:59.9mm、丸座径:φ65mm
重量 約890g 材質 ノブ:アルミダイカスト
付属品 ディンプルキー(5本)、シール、φ77mmエスカッション
インテグラル錠
既設の錠ケースを利用してドアノブからレバーハンドルへの取替・交換用
インテグラル錠が適用対象です。
付属の蓄光シールを貼れば、夜間でもキー差込口がわかりやすくなります。
追加説明
カタログ価格

14,300 (税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/19 14:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1322ページ
バリエーション一覧
EA951KB-21 25-40mm 取替用レバーハンドル(1スピンドル型)
EA951KB-22 25-40mm 取替用レバーハンドル(2スピンドル型)
ウェブカタログ画像
外側
  • 外側
  • 内側

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top