詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KB-31

品名 : 50mm ラッチ(取替用・レバーハンドル用)

仕様

メーカー 川口技研 型番 DR-50
用途 レバーハンドル用 材質 亜鉛合金
錠タイプ チューブラ錠 バックセット 50mm
穴ピッチ 42mm(実寸)
追加説明
カタログ価格

1,370 (税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/27 09:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1322ページ
バリエーション一覧
EA951KB-31 50mm ラッチ(取替用・レバーハンドル用)
EA951KB-32 60mm ラッチ(取替用/ノブ・レバーハンドル兼用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top