品番 : EA951KB-32
品名 : 60mm ラッチ(取替用/ノブ・レバーハンドル兼用)
仕様
| メーカー | 川口技研 | 型番 | DR-60 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ノブ・レバーハンドル兼用 | 材質 | 鋼板 |
| 錠タイプ | チューブラ錠 | バックセット | 60mm |
| 穴ピッチ | 42mm(実寸) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951KB-31 50mm ラッチ(取替用・レバーハンドル用) |
| EA951KB-32 60mm ラッチ(取替用/ノブ・レバーハンドル兼用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951KC-41 : 29-45mm/50mm レバーハンドル(空錠/シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
