品番 : EA951KC-41
品名 : 29-45mm/50mm レバーハンドル(空錠/シルバー)
仕様
| メーカー | 川口技研 | 型番 | JL-24-1M |
|---|---|---|---|
| 用途 | 室内ドア用 | ドア厚 | 29~45mm |
| バックセット | 50mm | 材質 | アルミダイカスト |
| 仕上げ | メッキ | 錠タイプ | チューブラ錠 |
| 仕様 | 空錠 | カラー | ニッケル(シルバー) |
| 付属品 | ラッチボルト、ストライク、取付ネジ、丸座 | ||
| 各箇所のネジピッチサイズ ラッチボルト:43mm ストライク:48mm 丸座:42mm ※各箇所の場所については、【メーカー取説(日本語)】中の赤枠箇所を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1321ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA951KB-32 : 60mm ラッチ(取替用/ノブ・レバーハンドル兼用) |
