詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KB-41

品名 : 25-40mm レバーハンドル(空錠/1スピンドル型)

仕様

適応タイプ 1スピンドルタイプ ドア厚 25~40mm
材質 アルミダイカスト
インテグラル錠が適用対象です。
既存の錠ケースを利用してドアノブからレバーハンドルへの取替・交換
キーによる施錠管理が不要な箇所にキーなし仕様へローコストに取替できます。
φ77mmエスカッション付
カギなし
追加説明
カタログ価格

11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 21:43現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1322ページ
バリエーション一覧
EA951KB-41 25-40mm レバーハンドル(空錠/1スピンドル型)
EA951KB-42 25-40mm レバーハンドル(空錠/2スピンドル型)
ウェブカタログ画像
外側
  • 外側
  • 内側

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top