品番 : EA951KB-42
品名 : 25-40mm レバーハンドル(空錠/2スピンドル型)
仕様
| 適応タイプ | 2スピンドルタイプ | ドア厚 | 25~40mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミダイカスト | ||
| インテグラル錠が適用対象です。 | |||
| 既存の錠ケースを利用してドアノブからレバーハンドルへの取替・交換 | |||
| キーによる施錠管理が不要な箇所にキーなし仕様へローコストに取替できます。 | |||
| φ77mmエスカッション付 | |||
| カギなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951KB-41 25-40mm レバーハンドル(空錠/1スピンドル型) |
| EA951KB-42 25-40mm レバーハンドル(空錠/2スピンドル型) |
