詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KF-22

品名 : 25-45mm デジタル面付錠(引戸兼用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

25/11/25 ドア厚:(誤)25~50mm→(正)25~45mm(No.56、57 1253)

仕様

用途 鉄扉、アルミサッシ扉、木製扉用 本体サイズ 30(W)×128(H)mm
ドア厚 25~45mm 材質 亜鉛ダイカスト
仕様 内側:
開戸・引戸兼用面付錠固定サムターン
外側:
プッシュボタン(番号設定可能)
スペーサー 2.0mm、3.0mm、5.0mm各1枚
既存のドアに増設する事により、1ドア2ロックの安全な防犯錠となります。
解錠が簡単で、外部ツマミでクリアにして暗証番号を押しツマミを廻すと解錠します。(室内からはツマミを廻すだけ)
ハイテックなメカニカル構造ですので、停電・電池切れによる不作動の心配はありません。
施行が簡単で、ドアにφ8mm の貫通穴を3ヵ所あけて取付できます。
スペーサー、ストライク、取付ねじ付き
日本製
追加説明
カタログ価格

16,100 (税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/18 22:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1322ページ
バリエーション一覧
EA951KF-21 25-45mm デジタル面付錠
EA951KF-22 25-45mm デジタル面付錠(引戸兼用)
ウェブカタログ画像
外側
  • 外側
  • 内側
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top