詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KF-36

品名 : 30-40mm ICカード錠(GOAL用)

仕様

メーカー ケイデン 型番 FELTBC-W-30T-K
商品名 Fe-Lock ドア厚(mm) 30~40
取付適合品 メーカー名:GOAL
錠前型式:AS LX/LG/LGK/LX
サイズ 62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm
重量(g) 420
鍵穴がないのでピッキング不可能。
留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ
防滴構造で屋外設置も可能。
電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。
ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。
(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)
簡単操作・簡単取付のICカード錠
既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。
取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
取付ねじ付
追加説明
カタログ価格

34,500 円(税抜)/ 37,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 11:51現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1322ページ
バリエーション一覧
EA951KF-36 30-40mm ICカード錠(GOAL用)
EA951KF-37 32-42mm ICカード錠(MIWA用)
EA951KF-38 32-43mm ICカード錠(MIWA用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能
  • 既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能
  • 既存錠からの取替が可能
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top