品番 : EA951KF-38
品名 : 32-43mm ICカード錠(MIWA用)
仕様
| メーカー | ケイデン | 型番 | FELTBC-W-65F-K |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Fe-Lock | ドア厚(mm) | 32~43 |
| 取付適合品 | メーカー名:MIWA 錠前型式:13LA/LA/LA・MA/LAF/LASP/LDA/LE/WLA |
サイズ | 62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm |
| 重量(g) | 420 | ||
| 鍵穴がないのでピッキング不可能。 | |||
| 留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ | |||
| 防滴構造で屋外設置も可能。 | |||
| 電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。 | |||
| ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。) | |||
| 簡単操作・簡単取付のICカード錠 | |||
| 既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。 | |||
| 取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。 | |||
| 取付ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,500 円(税抜)/ 37,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 17:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951KF-36 30-40mm ICカード錠(GOAL用) |
| EA951KF-37 32-42mm ICカード錠(MIWA用) |
| EA951KF-38 32-43mm ICカード錠(MIWA用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
