品番 : EA951KG-1
品名 : 28-36mm/51mm 引戸鎌錠(表示錠/GB)
カタログ訂正
26/09/02 ●バックセット:(誤)38mm→(正)51mm(No.57 1254)
仕様
| 仕様 | 表示錠 | 取付ドア厚 | 28~36mm |
|---|---|---|---|
| バックセット | 51mm | 材質 | 錠:SUS304、亜鉛ダイカスト ストライク:SUS304、鋼板 丸座:アルミ、亜鉛ダイカスト |
| 色 | GB | 付属品 | 皿タッピンネジ3.5×20(4本) |
| 前後調節受座付 | |||
| 後付大型サムターン付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1324ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です