詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KG-6

品名 : 28-36mm/51mm 引戸鎌錠(表示錠/黒)

カタログ訂正

26/09/02 ●バックセット:(誤)38mm→(正)51mm(No.57 1254)

仕様

仕様 表示錠 取付ドア厚 28~36mm
バックセット 51mm 材質 錠:SUS304、亜鉛ダイカスト
ストライク:SUS304、鋼板
丸座:アルミ、亜鉛ダイカスト
色 黒 付属品 皿タッピンネジ3.5×20(4本)
前後調節受座付
後付大型サムターン付
追加説明
カタログ価格

3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/14 21:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1324ページ
バリエーション一覧
EA951KG-1 28-36mm/51mm 引戸鎌錠(表示錠/GB)
EA951KG-2 28-36mm/51mm 引戸鎌錠(表示錠/シルバー)
EA951KG-3 28-36mm/51mm 引戸鎌錠(表示錠/アンバー)
EA951KG-4 28-36mm/51mm 引戸鎌錠(表示錠/SG)
EA951KG-5 28-36mm/51mm 引戸鎌錠(表示錠/白)
EA951KG-6 28-36mm/51mm 引戸鎌錠(表示錠/黒)
ウェブカタログ画像
室外側
※画像は代表画像です
  • 室外側\n※画像は代表画像です
  • 室内側
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top