詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KG-20

品名 : 30-40mm/51mm 引戸鎌錠(同一キー)

仕様

適応扉厚 30~40mm カラー マットブラック
取付穴径 4 ねじピッチ 6.5
材質 錠:SUS304+スチール
ストライク:SUS304+鋼板
丸座:アルミ+亜鉛ダイカスト
バックセット 51mm
同一キー
後付大型サムターン付
前後調整受座付
ディンプルシリンダー
一般住宅用
皿タッピンネジ3.5×20(4本)付
追加説明
カタログ価格

8,120 (税抜)/ 8,932 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/05 17:21現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1324ページ
バリエーション一覧
EA951KG-20 30-40mm/51mm 引戸鎌錠(同一キー)
EA951KG-20S 30-40mm/51mm 引戸鎌錠(同一キー)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top