品番 : EA951KG-20S
品名 : 30-40mm/51mm 引戸鎌錠(同一キー)
仕様
| 適応扉厚 | 30~40mm | カラー | シルバー |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 5 | ねじピッチ | 7.5 |
| 材質 | 錠:SUS304+スチール ストライク:SUS304+鋼板 丸座:アルミ+亜鉛ダイカスト |
バックセット | 51mm |
| 同一キー | |||
| 後付大型サムターン付 | |||
| 前後調整受座付 | |||
| ディンプルシリンダー | |||
| 一般住宅用 | |||
| 皿タッピンネジ3.5×20(4本)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,850 円(税抜)/ 8,635 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/14 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1324ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951KG-20 30-40mm/51mm 引戸鎌錠(同一キー) |
| EA951KG-20S 30-40mm/51mm 引戸鎌錠(同一キー) |
ウェブカタログ画像
拡大
