品番 : EA951KG-31
品名 : 120x 24mm 調整ストライク(2方向調整/丸型)
仕様
| 仕様 | 丸型 | サイズ | 24×14×120(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS430)、鋼板 | 取付穴 | 5.5mm |
| ねじピッチ | 107mm | 付属ねじ | 皿タッピンネジ:3.5×25 |
| 上下前後の2方向に調整可能。 | |||
| 錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/15 04:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1326ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951KG-31 120x 24mm 調整ストライク(2方向調整/丸型) |
| EA951KG-32 120x 24mm 調整ストライク(2方向調整/角型) |
ウェブカタログ画像
拡大
