詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KG-32

品名 : 120x 24mm 調整ストライク(2方向調整/角型)

仕様

仕様 角型 サイズ 24×14×120(H)mm
材質 ステンレス(SUS430)、鋼板 取付穴 5.5mm
ねじピッチ 107mm 付属ねじ 皿タッピンネジ:3.5×25
上下前後の2方向に調整可能。
錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/20 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1326ページ
バリエーション一覧
EA951KG-31 120x 24mm 調整ストライク(2方向調整/丸型)
EA951KG-32 120x 24mm 調整ストライク(2方向調整/角型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top