品番 : EA951KG-41
品名 : 28-33mm/62mm 中折ねじ締錠(木製)
仕様
| 全長 | 62mm | 適用ドア厚 | 28~33mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | L:62、H:37、P:27、P1:24、W:18、 W1:12、D:7、M:8.5、M1:13、t:3.0、t1:2.0 |
材質 | 真鍮 |
| 仕上 | ミガキ | 取付穴径 | 3mm |
| ねじピッチ | 27mm | ||
| 皿木ねじ(2.7×16)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1326ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951KG-41 28-33mm/62mm 中折ねじ締錠(木製) |
| EA951KG-42 28-33mm/70mm 中折ねじ締錠(木製) |
ウェブカタログ画像
拡大
