詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KG-42

品名 : 28-33mm/70mm 中折ねじ締錠(木製)

仕様

全長 70mm 適用ドア厚 28~33mm
サイズ(mm) L:70、H:39、P:27、P1:24、W:20、
W1:12、D:7、M:8.5、M1:13、t:4.0、t1:2.0
材質 真鍮
仕上 ミガキ 取付穴径 3mm
ねじピッチ 27mm
皿木ねじ(2.7×1.6)付
追加説明
カタログ価格

2,230 (税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/18 15:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1326ページ
バリエーション一覧
EA951KG-41 28-33mm/62mm 中折ねじ締錠(木製)
EA951KG-42 28-33mm/70mm 中折ねじ締錠(木製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:70、H:39、P:27、P1:24、W:20、\nW1:12、D:7、M:8.5、M1:13、t:4.0、t1:2.0

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top