詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951L-11

品名 : φ100mm あかり窓(純白)

仕様

ドア厚 30~40mm サイズ φ100mm
材質 発泡スチロール樹脂 仕上 純白
ドア内の明かりを確認
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/06 06:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1329ページ
バリエーション一覧
EA951L-11 φ100mm あかり窓(純白)
EA951L-12 φ100mm あかり窓(ミルキーホワイト)
EA951L-13 φ100mm あかり窓(木目)
ウェブカタログ画像
  • A:φ120mm\nB:φ99.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top