品番 : EA951L-12
品名 : φ100mm あかり窓(ミルキーホワイト)
仕様
| 仕様 | ミルキーホワイト | ドア厚 | 30~40mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ100mm | 材質 | 発泡スチロール樹脂 |
| ドア内の明かりを確認 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/03/25 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951L-11 φ100mm あかり窓(純白) |
| EA951L-12 φ100mm あかり窓(ミルキーホワイト) |
| EA951L-13 φ100mm あかり窓(木目) |
ウェブカタログ画像
拡大
