品番 : EA951L-15
品名 : φ 53mm あかり窓(ミルキーホワイト)
仕様
| ドア厚 | 28~36mm | サイズ | φ53mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 強化スチロール樹脂 | 仕上 | ミルキーホワイト |
| 空気抜き兼用型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/07 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951L-15 φ 53mm あかり窓(ミルキーホワイト) |
| EA951L-16 φ 53mm あかり窓(チーク) |
| EA951L-17 φ 53mm あかり窓(木目) |
ウェブカタログ画像
拡大
