詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951L-17

品名 : φ 53mm あかり窓(木目)

仕様

ドア厚 28~36mm サイズ φ53mm
材質 強化スチロール樹脂 仕上 木目
空気抜き兼用型
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/10/07 09:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1329ページ
バリエーション一覧
EA951L-15 φ 53mm あかり窓(ミルキーホワイト)
EA951L-16 φ 53mm あかり窓(チーク)
EA951L-17 φ 53mm あかり窓(木目)
ウェブカタログ画像
  • A:φ70mm、B:φ53mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top