品番 : EA951L-21
品名 : 150x42mm 明り窓(引き戸手兼用/ミルキーホワイト)
仕様
| 適用扉厚 | 30~36mm | サイズ | 150×42mm |
|---|---|---|---|
| ネジサイズ | M3×32 | 材質 | フレーム:ABS樹脂 プレート:PS樹脂透明 |
| 仕上 | ミルキーホワイト | ||
| 皿木ネジ付き | |||
| 引戸用の手掛けにもなります。 | |||
| <対応扉について> 使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/13 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951L-21 150x42mm 明り窓(引き戸手兼用/ミルキーホワイト) |
| EA951L-22 150x42mm 明り窓(引き戸手兼用/ミディアムオーク) |
ウェブカタログ画像
拡大
