詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951L-22

品名 : 150x42mm 明り窓(引き戸手兼用/ミディアムオーク)

仕様

適用扉厚 30~36mm サイズ 150×42mm
ネジサイズ M3×32 材質 フレーム:ABS樹脂
プレート:PS樹脂透明
仕上 ミディアムウォーク
皿木ネジ付き
引戸用の手掛けにもなります。
<対応扉について>
使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
追加説明
カタログ価格

845 円(税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/01 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1329ページ
バリエーション一覧
EA951L-21 150x42mm 明り窓(引き戸手兼用/ミルキーホワイト)
EA951L-22 150x42mm 明り窓(引き戸手兼用/ミディアムオーク)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top