詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LA-21

品名 : ドアガード(内開き用)

仕様

全長 107mm プレートサイズ 本体:67×22mm
受側:68×23mm
仕上 シルバー 材質 亜鉛ダイカスト
付属品 取付ねじ
内開き用
180度開きます。
追加説明
カタログ価格

2,820 (税抜)/ 3,102 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/22 07:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1326ページ
バリエーション一覧
EA951LA-21 ドアガード(内開き用)
EA951LA-23 ドアガード(内開き用)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、色が異なります。
  • 単位:㎜\nDW=ドアの幅
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top