品番 : EA951LA-23
品名 : ドアガード(内開き用)
仕様
| 全長 | 107mm | プレートサイズ | 本体:67×22mm 受側:68×23mm |
|---|---|---|---|
| 仕上 | ゴールド | 材質 | 亜鉛ダイカスト |
| 付属品 | 取付ねじ | ||
| 内開き用 | |||
| 180度開きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/07 02:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1326ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LA-21 ドアガード(内開き用) |
| EA951LA-23 ドアガード(内開き用) |
ウェブカタログ画像
拡大
