詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LD-11A

品名 : 30kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー)

仕様

メーカー 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) 型番 PS-7001
カラー シルバー 材質 アルミダイカスト
適用ドアサイズ 800×1800mm 適用ドア重量 30kg以下
閉扉速度調整は3バルブ方式
ドアを確実に閉鎖するラッチングアクション機能付
取付ねじが露出しないので外観がスッキリします。
パラレル型(内付け外開き)… 一般的形状の上枠戸当り下面(戸じゃくり)に取付て使用します。
ストップ付(角度は70°~180°まで)
左右兼用タイプ
取付ねじ付
追加説明
カタログ価格

6,120 (税抜)/ 6,732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/22 00:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1323ページ
バリエーション一覧
EA951LD-11A 30kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー)
EA951LD-12A 45kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー)
EA951LD-13A 65kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー)
EA951LD-14A 85kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー)
EA951LD-15A 120kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー)
EA951LD-16A 180kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top