品番 : EA951LD-12A
品名 : 45kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー)
仕様
| メーカー | 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) | 型番 | PS-7002 |
|---|---|---|---|
| カラー | シルバー | 材質 | アルミダイカスト |
| 適用ドアサイズ | 900×2100mm | 適用ドア重量 | 45kg以下 |
| 閉扉速度調整は3バルブ方式 | |||
| ドアを確実に閉鎖するラッチングアクション機能付 | |||
| 取付ねじが露出しないので外観がスッキリします。 | |||
| パラレル型(内付け外開き)… 一般的形状の上枠戸当り下面(戸じゃくり)に取付て使用します。 | |||
| ストップ付(角度は70°~180°まで) | |||
| 左右兼用タイプ | |||
| 取付ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/27 10:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1323ページ | ||||
