品番 : EA951LD-22A
品名 : 45kg以下 ドアクローザー(パラレル段付型/シルバー)
仕様
メーカー | 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) | 型番 | PS-7002A |
---|---|---|---|
カラー | シルバー | 材質 | アルミダイカスト |
適用ドアサイズ | 900×2100mm | 適用ドア重量 | 45kg以下 |
穴径 | 5mm | ||
閉扉速度調整は3バルブ方式 | |||
ドアを確実に閉鎖するラッチングアクション機能付 | |||
取付ねじが露出しないので外観がスッキリします。 | |||
パラレル型(内付け外開き) | |||
ストップ付(ストップ角度は70~180°までの任意の角度に設定可能) | |||
段付ブラケット | |||
左右兼用タイプ | |||
取付ねじ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,410 円(税抜)/ 7,051 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 22:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1391ページ |