詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LD-23A

品名 : 65kg以下 ドアクローザー(パラレル段付型/シルバー)

仕様

メーカー 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) 型番 PS-7003A
カラー シルバー 材質 アルミダイカスト
適用ドアサイズ 950×2100mm 適用ドア重量 65kg以下
穴径 5mm
閉扉速度調整は3バルブ方式
ドアを確実に閉鎖するラッチングアクション機能付
取付ねじが露出しないので外観がスッキリします。
パラレル型(内付け外開き)
ストップ付(ストップ角度は70~180°までの任意の角度に設定可能)
段付ブラケット
左右兼用タイプ
取付ねじ付
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/27 10:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1323ページ

代替品

EA951LD-13A
バリエーション一覧
EA951LD-21A 30kg以下 ドアクローザー(パラレル段付型/シルバー)
EA951LD-22A 45kg以下 ドアクローザー(パラレル段付型/シルバー)
EA951LD-23A 65kg以下 ドアクローザー(パラレル段付型/シルバー)
EA951LD-24A 85kg以下 ドアクローザー(パラレル段付型/シルバー)
EA951LD-26A 30kg以下 ドアクローザー(パラレル段付型/アンバー)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top