品番 : EA951LD-5A
品名 : 30kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー)
仕様
| メーカー | 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) | 型番 | P-181 |
|---|---|---|---|
| カラー | シルバー | 材質 | アルミダイカスト |
| 適用ドアサイズ | 800×1800mm | 適用ドア重量 | 30kg以下 |
| パラレル型(内付け外開き) | |||
| ストップ付(ストップ角度は70~180°までの任意の角度に設定可能) | |||
| 左右兼用タイプ | |||
| 取付ねじ付 | |||
| 閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。 | |||
| カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,120 円(税抜)/ 6,732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 04:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1323ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LD-5A 30kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー) |
| EA951LD-6A 45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー) |
| EA951LD-7A 65kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー) |
| EA951LD-8A 85kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー) |
