詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LD-6A

品名 : 45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー)

仕様

メーカー 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) 型番 P-182
カラー シルバー 材質 アルミダイカスト
適用ドアサイズ 900×2100mm 適用ドア重量 45kg以下
パラレル型(内付け外開き)
ストップ付(ストップ角度は70~180°までの任意の角度に設定可能)
左右兼用タイプ
取付ねじ付
閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。
カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
追加説明
カタログ価格

6,330 (税抜)/ 6,963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/11 02:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1323ページ
バリエーション一覧
EA951LD-5A 30kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー)
EA951LD-6A 45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー)
EA951LD-7A 65kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー)
EA951LD-8A 85kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:45mm B:190mm C:5mm E:8mm\nF:13mm G:220mm H:265mm I:72.5mm\nJ:19mm K:85mm R:140mm S:24.5mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top