詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LD-61

品名 : 30kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー)

仕様

メーカー 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) 型番 P-7001
材質 アルミダイカスト 取付位置 左右兼用
カラー シルバー 適用ドアサイズ 800×1800mm
適用ドア重量 30kg以下 ストップ機能の有無 ストップ無
付属品 取付ねじ
パラレル型(内付け外開き)
取付ねじが露出しないスッキリしたデザイン。
追加説明
カタログ価格

5,900 (税抜)/ 6,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/04 03:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1371ページ

代替品

EA951LD-55
バリエーション一覧
EA951LD-61 30kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー)
EA951LD-62 45kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー)
EA951LD-63 65kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー)
EA951LD-64 85kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top