品番 : EA951LD-62
品名 : 45kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー)
仕様
メーカー | 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) | 型番 | P-7002 |
---|---|---|---|
材質 | アルミダイカスト | ||
パラレル型(内付け外開き) | |||
取付位置 | 左右兼用 | カラー | シルバー |
適用ドアサイズ | 900×2100mm | 適用ドア重量 | 45kg以下 |
ストップ機能の有無 | ストップ無 | 付属品 | 取付ねじ |
取付ねじが露出しないスッキリしたデザイン。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 11:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1391ページ |