詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LD-71

品名 : 45kg以下 ドアクローザー(パラレル型)

仕様

メーカー 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) 型番 PSX-2
適用ドアサイズ 900×2100mm 適用ドア重量 45kg以下
材質 ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12
アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400
付属品 キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋
カラー シルバー
パラレル型(内付け外開き)
ストップ付き・ストップなし兼用
幅広いメーカーのドアクローザーに同じ取付ネジ位置で交換可能。
左右兼用タイプ
取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。
取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1323ページ
バリエーション一覧
EA951LD-71 45kg以下 ドアクローザー(パラレル型)
EA951LD-72 65kg以下 ドアクローザー(パラレル型)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top