品番 : EA951LD-72
品名 : 65kg以下 ドアクローザー(パラレル型)
仕様
| メーカー | 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) | 型番 | PSX-3 |
|---|---|---|---|
| 適用ドアサイズ | 950×2100mm | 適用ドア重量 | 65kg以下 |
| 材質 | ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 |
付属品 | キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋 |
| カラー | シルバー | ||
| パラレル型(内付け外開き) | |||
| ストップ付き・ストップなし兼用 | |||
| 幅広いメーカーのドアクローザーに同じ取付ネジ位置で交換可能。 | |||
| 左右兼用タイプ | |||
| 取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。 | |||
| シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 | |||
| 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 | |||
| ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。 | |||
| 取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/29 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1323ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LD-71 45kg以下 ドアクローザー(パラレル型) |
| EA951LD-72 65kg以下 ドアクローザー(パラレル型) |
