詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LE-13

品名 : 162.5mm ステー(前蓋用/右用)

仕様

仕様 右用 全長 162.5mm
穴径 3.3・3.6mm 角度 160°
引張荷重 29.3kgf 材質 スチール(クロムメッキ)
重量 35g
取付ねじ無し
RoHS2 10物質対応品
※板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
追加説明
カタログ価格

940 円(税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 09:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1336ページ
バリエーション一覧
EA951LE-11 105.5mm ステー(前蓋用/右用)
EA951LE-12 133.5mm ステー(前蓋用/右用)
EA951LE-13 162.5mm ステー(前蓋用/右用)
EA951LE-21 105.5mm ステー(前蓋用/左用)
EA951LE-22 133.5mm ステー(前蓋用/左用)
EA951LE-23 162.5mm ステー(前蓋用/左用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※写真は左用です
  • 本商品は「右用」です。
  • 取付例【左用】\n※本商品は「右用」です。\nA:32㎜   B:100㎜   C:99.7㎜
  • ※図は左用です。\nL:163㎜   t:13.6㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top