品番 : EA951LE-23
品名 : 162.5mm ステー(前蓋用/左用)
仕様
| 仕様 | 左用 | 全長 | 162.5mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 3.3・3.6mm | 角度 | 160° |
| 引張荷重 | 29.3kgf | 材質 | スチール(クロムメッキ) |
| 重量 | 35g | ||
| 取付ねじ無し | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| ※板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LE-11 105.5mm ステー(前蓋用/右用) |
| EA951LE-12 133.5mm ステー(前蓋用/右用) |
| EA951LE-13 162.5mm ステー(前蓋用/右用) |
| EA951LE-21 105.5mm ステー(前蓋用/左用) |
| EA951LE-22 133.5mm ステー(前蓋用/左用) |
| EA951LE-23 162.5mm ステー(前蓋用/左用) |
