品番 : EA951LE-15
品名 : 260.0mm アームストッパー(スチール製)
仕様
材質 | スチール(SPCC) | 仕上 | クロムメッキ |
---|---|---|---|
全長(最大) | 260mm | ||
左右兼用型 | |||
普及型アームストッパー | |||
皿木ねじ8本、皿ねじM4 2本付 | |||
左右勝手の変更は、座金を反転させてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 09:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1391ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951LE-15 260.0mm アームストッパー(スチール製) |
EA951LE-17 173.0mm アームストッパー(ステンレス製) |
EA951LE-18 261.0mm アームストッパー(ステンレス製) |
EA951LE-19 292.0mm アームストッパー(ステンレス製) |
拡大