品番 : EA951LE-18
品名 : 261.0mm アームストッパー(ステンレス製)
仕様
| 用途 | ガスチャンバー、トランクルーム | 全長(最大) | 261mm |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 5.2・4.1㎜ | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上 | バレル研磨 | 重量 | 288g |
| 付属品 | M4皿小ネジ×8本 | ||
| 普及型アームストッパー | |||
| 左右兼用型 | |||
| 左右勝手の変更は、座金を反転させてください。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1323ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LE-17 173.0mm アームストッパー(ステンレス製) |
| EA951LE-18 261.0mm アームストッパー(ステンレス製) |
| EA951LE-19 292.0mm アームストッパー(ステンレス製) |
| EA951LE-15 260.0mm アームストッパー(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
