詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LE-9

品名 : 104mm ステー(ワンタッチ式/右用)

仕様

仕様 右用 全長 104mm
穴径 3.3・3.6mm 引張荷重 30.4kgf
材質 鋼(クロムメッキ仕上げ) 重量 33g
取付ねじ無し
キャッチ機構付
(※扉の重量によっては、キャッチ機構が効かない場合もあります。)
RoHS2 10物質対応品
※板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/27 08:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1336ページ
バリエーション一覧
EA951LE-9 104mm ステー(ワンタッチ式/右用)
EA951LE-10 104mm ステー(ワンタッチ式/左用)
ウェブカタログ画像
  • 取付例【左用】\n※本商品は「右用」です。
  • 本商品は「右用」です。
  • ※図は左用です

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top