品番 : EA951LE-10
品名 : 104mm ステー(ワンタッチ式/左用)
仕様
| 仕様 | 左用 | 全長 | 104mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 3.3・3.6mm | 引張荷重 | 30.4kgf |
| 材質 | 鋼(クロムメッキ仕上げ) | 重量 | 33g |
| キャッチ機構付き (※扉の重量によっては、キャッチ機構が効かない場合もあります。) |
|||
| 取付ねじ無し | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| ※板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LE-9 104mm ステー(ワンタッチ式/右用) |
| EA951LE-10 104mm ステー(ワンタッチ式/左用) |
