詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LF-10

品名 : 90mm 戸当り(真鍮製・あおり止付/ホワイト)

仕様

サイズ φ16×90mm カラー ホワイト
フック取付穴 3.3mm×2箇所 材質 真鍮、ゴム
付属品 取付ねじ(本体用:4.1×25mm×1本、フック用:3.1×16mm×2本)
高級感のある真鍮製の戸当り
あおり止め付
追加説明
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/07/27 10:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1327ページ
バリエーション一覧
EA951LF-10 90mm 戸当り(真鍮製・あおり止付/ホワイト)
EA951LF-11 90mm 戸当り(真鍮製・あおり止付/仙徳)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、カラーが異なります。\n本料品は「10:ホワイト」です。
  • 単位:㎜
  • 標準取付け図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top