品番 : EA951LF-11
品名 : 90mm 戸当り(真鍮製・あおり止付/仙徳)
仕様
| サイズ | φ16×90mm | カラー | 仙徳 |
|---|---|---|---|
| フック取付穴 | 3.3mm×2箇所 | 材質 | 真鍮、ゴム |
| 付属品 | 取付ねじ(本体用:4.1×25mm×1本、フック用:3.1×16mm×2本) | ||
| 高級感のある真鍮製の戸当り | |||
| あおり止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1327ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LF-10 90mm 戸当り(真鍮製・あおり止付/ホワイト) |
| EA951LF-11 90mm 戸当り(真鍮製・あおり止付/仙徳) |
ウェブカタログ画像
拡大
