詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LF-22

品名 : 100mm 戸当り(ステンレス製/フック付)

仕様

サイズ L:100mm
L1:40mm
W:16mm
H:55mm
P:25mm
材質 ステンレス(SUS304)+ゴム
ヘアーライン仕上げ
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/11/09 11:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1327ページ
バリエーション一覧
EA951LF-22 100mm 戸当り(ステンレス製/フック付)
EA951LF-23 150mm 戸当り(ステンレス製/フック付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:100mm  L1:40mm\nW:16mm  H:55mm  P:25mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top